Beli Timbangan Digital Bali di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hi-Tech Timbangan Digital Tahan Air (Timbangan Digital Anti Air)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Hi-Tech Timbangan Digital Tahan Air (Timbangan Digital Anti Air)
    atribut:
    • Platter Size (mm): 182x226
    • Voltage (V): 220 (Load-acid cell 6V/5aH)
    • Frequency (Hz): 50
    • Display: LED Display (Double Display)
    • Application Scope Food Processing Plant: Aquatic Products, Poultry Meat, Frozen Food, Cold-Dry Vegetable, Dry Good Packing
    • Humidity: HumIdity <100%
    • Tare: Full Capacity
    • Temperature (°C): -5 to 40
  2. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
  3. Dana Paint Cat Kayu Besi
    Mulai

    Rp93.900

    Dana Paint Cat Kayu Besi
    Deskripsi:
    Danalac adalah cat sintesis enamel bermutu tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan kayu, besi, serta baja, dan mampu menghasilkan lapisan akhir yang keras, kilap/dof dan tahan lama.
    atribut:
    • Daya Sebar Teoritis: 14-15 m²/liter/lapis
    • Masa Pengeringan: Kering sentuh 2 jam, kering keras 6 jam
    • Hasil Akhir: Kilap/dof
  4. XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Mulai

    Rp4.199.900

    XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Deskripsi:
    -Tampilan Sempurna Sangat Cocok Untuk PemulaMenampilkan layar super portabel dengan area tampilan 11,6 inci dan desain kabel 3-in-1 yang nyaman. Tidak perlu menggunakan adaptor dan dengan cepat terhubung ke komputer Anda.-Halus dan LicinArtist 12 Pro menyertakan antarmuka Red Dial yang ramping untuk membuat alur kerja Anda semulus mungkin. Dial pas dengan nyaman di tangan Anda dan dapat diprogram untuk opsi penyesuaian lainnya. Dibandingkan dengan panel sentuh ramping Artist 12, lebih mudah untuk mengontrol secara akurat. Dengan roda dial 12 Pro, memungkinkan Anda menangkap dan mengekspresikan ide Anda lebih cepat dan lebih mudah.-Dengan Design Kemiringan AlamiArtist 12 Pro drawing mendukung fungsi kemiringan monitor hingga 60 derajat, ujung pena yang lebih halusTiltThe XP-Pen Artist 12 Pro mendukung fungsi kemiringan hingga 60 derajat, jadi sekarang Anda tidak perlu menyesuaikan arah kuas di perangkat lunak. Cukup miringkan untuk menambahkan bayangan pada kreasi Anda dan nikmati transisi yang lebih mulus dan alami antara garis dan sapuan.-Dilengkapi Aksesoris Yang Sangat MembantuDudukan portabel dibuat untuk mencegah guncangan atau geser serta menghilangkan kelelahan mata dan kekakuan tangan. Tempat pena multi-fungsi menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman, dan berfungsi ganda sebagai dudukan pena atau tempat pena.-Fleksibilitas dan KompatibilitasMendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan lebih tinggi. Kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, Medibang®, Fire Alpaca®, Blender® 3D dan banyak lagi. XP-Pen Artist 12 Pro juga bekerja dengan konferensi web, pembelajaran online atau perangkat lunak penyiaran termasuk XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk, dan banyak lagi.Package Include: 1x 11.6 Inch Display, 1x 3-in-1 USB Cable, 1x Portable Stand, 1 x Cleaning cloth, 1 x Battery-free Stylus, 1x USB Extension Cable, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Drawing Glove – Black, 1 x Pen Holder, 1 x Power Adapter, 1 x Quick Guide
    atribut:
    • Resolution (lpi): 5080
  5. DAYTON Heater Gas Portable Torpedo (Pemanas Gas Torpedo)
    Mulai

    Rp4.999.900

    DAYTON Heater Gas Portable Torpedo (Pemanas Gas Torpedo)
    Deskripsi:
    Direct-fired portable gas torpedo heaters have an open flame that directly heats the air to warm a space. The exhaust gases mix into the air, so these heaters are used in ventilated or open spaces to provide the primary source of heat.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101819
    • Amperage (A): 0.7
    • Automatic Safety Shut-Off Included: Yes
    • Built-In Air Pressure Gauge Included: No
    • Cord Length (inch): 10
    • Digital Temperature Readout Included: No
    • Firing Type: Direct-Fired
    • Flame-Out Sensor Included: Yes
    • For Use Outdoors: Indoor/Outdoor
    • Frequency (Hz): 60
    • Fuel Gauge Included: No
    • Heater Voltage (VAC): 120
    • Heating Method: Fan Forced
    • Housing Color: Black; Orange
    • Housing Finish: Powder Coated
    • Housing Material: Steel
    • Ignition Power Source: Electric
    • LED Diagnostics Included: No
    • NEMA Plug Configuration: 5-15P
    • Power Failure Indicator Included: No
    • Standards: cCSAus
    • Thermal Overheat Protection: Manual Reset
  6. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  7. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga Timbangan Digital Bali Terbaru November 2026
Hi-Tech Timbangan Digital Tahan Air (Timbangan Digital Anti Air)Rp5.999.900
Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp139.900
Dana Paint Cat Kayu BesiRp93.900
VOZ Electric Car Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)Rp199.900
XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)Rp4.199.900
DAYTON Heater Gas Portable Torpedo (Pemanas Gas Torpedo)Rp4.999.900
NITECORE Headlamp LEDRp399.900
Fenix HeadlampRp669.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)